CHF 11.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.93inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.04 | - |
10+ | CHF 8.00 | 27.58% |
50+ | CHF 6.05 | 45.20% |
100+ | CHF 4.61 | 58.24% |
250+ | CHF 3.67 | 66.80% |
500+ | CHF 3.07 | 72.19% |
1000+ | CHF 2.48 | 77.58% |
2500+ | CHF 2.02 | 81.70% |
5000+ | CHF 1.79 | 83.83% |
10000+ | CHF 1.54 | 86.10% |
20000+ | CHF 1.43 | 87.09% |
30000+ | CHF 1.33 | 87.95% |
40000+ | CHF 1.29 | 88.36% |
50000+ | CHF 1.25 | 88.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026