O-Ringe und statische Dichtungen dichten Verbindungen ab, bei denen sich die Dichtflächen nicht gegeneinander bewegen. Diese Kategorie konzentriert sich auf O-Ringe, passendes Zubehör und weitere statische Dichtungen, jedoch nicht auf Produkte für rotierende Wellen oder hydraulische Bewegungen.
Was sind O-Ringe und statische Dichtungen?Ein O-Ring ist eine ringförmige Dichtung, die in vielen Formen und Größen verfügbar ist. Die richtige Kombination aus Werkstoff und Abmessungen verhindert Leckagen und eine unzureichende Anwendungsleistung. ERIKS liefert Elastomerwerkstoffe von NBR und EPDM bis Silikon und (F)FKM, darunter Viton® und Kalrez®.
Anwendungen und BranchenO-Ringe werden für industrielle Anwendungen geliefert und kommen außerdem im Maschinenbau, in der Lebensmittelindustrie, in der Halbleiterindustrie sowie in der Petrochemie und Chemie zum Einsatz. Für große Serien von O-Ringen, Flachringen und einfachen Formteilen bietet ERIKS eine 100-%-Kontrolle an; lebensmittelkonforme Dichtungen erfordern einen geeigneten Werkstoff.
So wählen Sie O-Ringe und statische DichtungenWählen Sie O-Ringe und statische Dichtungen anhand der Anwendung, der erforderlichen Form und Größe sowie des Elastomerwerkstoffs aus. Vergleichen Sie dabei NBR, EPDM, Silikon und (F)FKM mit den Bedingungen der Verbindung. Prüfen Sie bei kritischen Serien, ob eine zusätzliche 100-%-Kontrolle erforderlich ist, und verwenden Sie geeignete Montagewerkzeuge.
Wichtige MerkmaleWichtige Merkmale sind der Dichtungstyp, die Form, die Größe, der Elastomerwerkstoff und eine mögliche 100-%-Kontrolle von O-Ringen, Flachringen und einfachen Formteilen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Werkstoff und Größe bei O-Ringen wichtig?Ein ungeeigneter O-Ring kann Leckagen und eine unzureichende Leistung verursachen. Stimmen Sie deshalb sowohl die Abmessungen als auch den Elastomerwerkstoff auf die industrielle Anwendung ab. ERIKS liefert unter anderem NBR, EPDM, Silikon und (F)FKM, darunter Viton® und Kalrez®.
Welche Elastomerwerkstoffe sind für statische O-Ringe verfügbar?ERIKS liefert O-Ringe aus Elastomerwerkstoffen von NBR und Silikon bis EPDM und (F)FKM. Viton® und Kalrez® werden innerhalb des (F)FKM-Sortiments ausdrücklich genannt. Die Anwendung bestimmt, welcher Werkstoff geeignet ist.
Kann ERIKS große Serien von O-Ringen kontrollieren?Ja. Große Serien von O-Ringen können mit der 100-%-Kontrollmaschine einzeln geprüft werden. Die gleiche Dienstleistung wird auch für Flachringe, einfache Formteile, Radialwellendichtringe und Kunststoffteile bis 80 mm angeboten.
Welche Werkzeuge unterstützen die Montage von O-Ringen?Werkzeuge für O-Ringe können zum Montieren und Demontieren von O-Ringen und anderen Dichtungen verwendet werden. ERIKS liefert außerdem Produkte zum Vermessen von Dichtungen.