Eriks

Hydraulikkolbendichtungen

  • 18
  • 6
  • 2
  • 1
  • 18
  • 3
  • 35
  • 215
  • 60
  • 42
  • 16
1303 Produkte angezeigt für Hydraulikkolbendichtungen

CHF 44.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.21inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Nutring 9020P PUR 63x53x6 L=7

  • ERIKS:11405379
  • Bohrungsdurchmesser:63 mm
  • Nutdurchmesser:53 mm
  • Rillenbreite:7 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 50x46x38 L=20,5 L1=4,2

  • ERIKS:11116352
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:38 mm
  • Rillenbreite:20.5 mm

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 63x47,5 L=6,3

  • ERIKS:12702291
  • Bohrungsdurchmesser:63 mm
  • Nutdurchmesser:47.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 40x32,5 L=3,2

  • ERIKS:14193833
  • Bohrungsdurchmesser:40 mm
  • Nutdurchmesser:32.5 mm
  • Rillenbreite:3.2 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PTFE ER39/NBR 85x69,5 L=6,3

  • ERIKS:14193842
  • Bohrungsdurchmesser:85 mm
  • Nutdurchmesser:69.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 60x50x7 L=8

  • ERIKS:14408912
  • Bohrungsdurchmesser:60 mm
  • Nutdurchmesser:50 mm
  • Rillenbreite:8 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 50x45,41x34 L=18,4 L1=6,35

  • ERIKS:10018999
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:34 mm
  • Rillenbreite:18.4 mm

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/O 55x39,5 L=6,3

  • ERIKS:12961736
  • Bohrungsdurchmesser:55 mm
  • Nutdurchmesser:39.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/O 40x29 L=4,2

  • ERIKS:11282785
  • Bohrungsdurchmesser:40 mm
  • Nutdurchmesser:29 mm
  • Rillenbreite:4.2 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/O 100x84,5 L=6,3

  • ERIKS:11282784
  • Bohrungsdurchmesser:100 mm
  • Nutdurchmesser:84.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/O 50x34,5 L=6,3

  • ERIKS:14409122
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:34.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/O 32x24,5 L=3,2

  • ERIKS:11800714
  • Bohrungsdurchmesser:32 mm
  • Nutdurchmesser:24.5 mm
  • Rillenbreite:3.2 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 100x88x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14408955
  • Bohrungsdurchmesser:100 mm
  • Nutdurchmesser:88 mm
  • Rillenbreite:9.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 50x40x6 L=7

  • ERIKS:14408898
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:40 mm
  • Rillenbreite:7 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 25x17x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408845
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Nutdurchmesser:17 mm
  • Rillenbreite:6.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 120x105x10 L=11

  • ERIKS:14408969
  • Bohrungsdurchmesser:120 mm
  • Nutdurchmesser:105 mm
  • Rillenbreite:11 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 107,95x88,9x12,7 L=13,7

  • ERIKS:14408965
  • Bohrungsdurchmesser:107.95 mm
  • Nutdurchmesser:88.9 mm
  • Rillenbreite:13.7 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 50x40x5 L=6

  • ERIKS:14408894
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:40 mm
  • Rillenbreite:6 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 20x14x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408829
  • Bohrungsdurchmesser:20 mm
  • Nutdurchmesser:14 mm
  • Rillenbreite:6.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 65x55x7 L=8

  • ERIKS:14408925
  • Bohrungsdurchmesser:65 mm
  • Nutdurchmesser:55 mm
  • Rillenbreite:8 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 38x28x7 L=8

  • ERIKS:14408871
  • Bohrungsdurchmesser:38 mm
  • Nutdurchmesser:28 mm
  • Rillenbreite:8 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Nutring 9020N NBR 16x10x4 L=4,5

  • ERIKS:14408821
  • Bohrungsdurchmesser:16 mm
  • Nutdurchmesser:10 mm
  • Rillenbreite:4.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Kolbendichtung 0820 PUR/R 70x54,5 L=6,3

  • ERIKS:14413994
  • Bohrungsdurchmesser:70 mm
  • Nutdurchmesser:54.5 mm
  • Rillenbreite:6.3 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben T-2 NBR 60x12x27

  • ERIKS:12959620
  • Bohrungsdurchmesser:60 mm
  • Nutdurchmesser:12 mm
  • Höhe der Abdichtung:27 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden