Nutring 9020N NBR 16x10x4 L=4,5

  • ERIKS:14408821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
10 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s