CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.40 | - |
10+ | CHF 8.70 | 50.00% |
25+ | CHF 6.80 | 60.92% |
50+ | CHF 5.45 | 68.68% |
100+ | CHF 4.50 | 74.14% |
250+ | CHF 3.90 | 77.59% |
500+ | CHF 3.40 | 80.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 38 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 38 mm |
D | 50 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 49.4 mm |
ds | 46 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |