CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.00 | - |
10+ | CHF 6.90 | 54.00% |
25+ | CHF 5.15 | 65.67% |
50+ | CHF 4.10 | 72.67% |
100+ | CHF 3.25 | 78.33% |
250+ | CHF 2.85 | 81.00% |
500+ | CHF 2.55 | 83.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 34 mm |
Rillenbreite | 18.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 34 mm |
D | 50 mm |
L | 18.4 mm |
d1 | 48.66 mm |
ds | 45.41 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |