Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9020N |
Bohrungsdurchmesser | 107.95 mm |
Nutdurchmesser | 88.9 mm |
Rillenbreite | 13.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 12.7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 88.9 mm |
D | 107.95 mm |
L | 13.7 mm |
H | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |