Eriks

Ersatzteile, Zubehör und sonstige Kunststoff Armaturen

  • 6
  • 74
  • 68
  • 1
  • 8
  • 10
  • 25
  • 12
  • 9
  • 12
  • 4
  • 17
  • 37
148 Produkte angezeigt für Ersatzteile, Zubehör und sonstige Kunststoff Armaturen
Product Image

GF Labor Schlauchtülle PVC-U 16x8/16 721.960.305

  • ERIKS:10045343
  • Manufacturer:721960305
  • Form:Schlauchstutzen
  • Innendurchmesser Anschluss:8 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:16 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Schlauchtülle Labor PVC-U 20x10.5/22 721.960.306

  • ERIKS:10045344
  • Manufacturer:721960306
  • Form:Schlauchstutzen
  • Innendurchmesser Anschluss:10.5 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Einfüg ende Serie: 480 PE-100 Geeignet für: 546 Elektrofusion 50mm

  • ERIKS:11247747
  • Manufacturer:193480156
  • Ausführung:Einfüg ende
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm

CHF 27.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

FIP Entlüftung VAIV PVC-U/EPDM 20

  • ERIKS:10051420
  • Manufacturer:10051420
  • Nennweite:DN15

CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 32mm

  • ERIKS:10056150
  • Manufacturer:10056150
  • Ausführung:Anschlussstück
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

AKATHERM Einfüg ende PE-100 63mm

  • ERIKS:11244436
  • Manufacturer:840601511
  • Ausführung:Einfüg ende
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 50mm

  • ERIKS:10056152
  • Manufacturer:10056152
  • Ausführung:Anschlussstück
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 40mm

  • ERIKS:10056151
  • Manufacturer:10056151
  • Ausführung:Anschlussstück
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:40 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Einfüg ende Serie: VKDIV/VEIV PVC-U Geeignet für: VKD 25mm

  • ERIKS:10056186
  • Manufacturer:10056186
  • Ausführung:Einfüg ende
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

FIP Einfüg ende Serie: VKDIV/VEIV PVC-U Geeignet für: VKD 20mm

  • ERIKS:10056185
  • Manufacturer:10056185
  • Ausführung:Einfüg ende
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

FIP Einfüg ende Serie: VKDIM PP Geeignet für: VKD 25mm

  • ERIKS:10056166
  • Manufacturer:10056166
  • Ausführung:Einfüg ende
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

GF Schlauchtülle Labor PVC-U 12x6/12 721.960.304

  • ERIKS:10045342
  • Manufacturer:721960304
  • Form:Schlauchstutzen
  • Innendurchmesser Anschluss:6 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:12 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Mediummembran Serie: 481 EPDM 32 mm

  • ERIKS:10053850
  • Manufacturer:161481024
  • Anwendung:Industrie
  • Typ Membran:Mediummembran, 1-teilig
  • Material Membran:EPDM

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GF Mediummembran Serie: 481 EPDM 63 mm

  • ERIKS:10053853
  • Manufacturer:161481027
  • Anwendung:Industrie
  • Typ Membran:Mediummembran, 1-teilig
  • Material Membran:EPDM

CHF 106.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GF Mediummembran Serie: 481 EPDM 25 mm

  • ERIKS:10053849
  • Manufacturer:161481023
  • Anwendung:Industrie
  • Typ Membran:Mediummembran, 1-teilig
  • Material Membran:EPDM

CHF 33.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GF Be-/Entlüfter 591 PVC-U/EPDM DN20 25 161.591.003

  • ERIKS:12686289
  • Manufacturer:161591003
  • Nennweite:DN20
  • Außendurchmesser Rohr:25 mm
  • Druckstufe Flansch:PN16

CHF 148.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 90mm

  • ERIKS:11224174
  • Manufacturer:11224174
  • Ausführung:Anschlussstück
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GF Mediummembran Serie: 480 PTFE/EPM 90 mm

  • ERIKS:11049659
  • Manufacturer:161480241
  • Anwendung:Industrie
  • Typ Membran:Mediummembran, 2-teilig
  • Material Membran:PTFE/EPM

CHF 824.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 891.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

FIP Überwurfmutter PVC-U Geeignet für: VKD 20mm

  • ERIKS:10056270
  • Manufacturer:10056270
  • Ausführung:Überwurfmutter
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Überwurfmutter PVC-U Geeignet für: VKD 50mm

  • ERIKS:10056274
  • Manufacturer:10056274
  • Ausführung:Überwurfmutter
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns