GF

GF Be-/Entlüfter 591 PVC-U/EPDM DN20 25 161.591.003

  • ERIKS:12686289
  • Hersteller:161591003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
591
Ausführung
Luft und Vakuum Auslassventil
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss
Klebemuffe
Nennweite
DN20
Außendurchmesser Rohr
25 mm
Druckstufe Flansch
PN16
Dichtung
EPDM
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar