Eriks
FIP

FIP Einfüg ende Serie: VKDIM PP Geeignet für: VKD 25mm

  • ERIKS:10056166
  • Hersteller:10056166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIM
Ausführung
Einfüg ende
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm