GF

GF Labor Schlauchtülle PVC-U 16x8/16 721.960.305

  • ERIKS:10045343
  • Hersteller:721960305
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
8 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
16 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C