Eriks
GF

GF Schlauchtülle Labor PVC-U 20x10.5/22 721.960.306

  • ERIKS:10045344
  • Hersteller:721960306
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
10.5 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
22 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C