Eriks
  • 5
  • 174
  • 58
  • 47
  • 10
  • 81
  • 3
  • 74
  • 29
  • 12
  • 9
  • 9
  • 7
320 Produkte angezeigt für Manuell betätigte Absperrschieber
Product Image

ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN80

  • ERIKS:11665688
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN10

262,50 €/ Stückexkl. MwSt

283,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 290A Bronze/Messing PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11815475
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Druckstufe Artikel:PN16

50,00 €/ Stückexkl. MwSt

54,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 290A Bronze/Messing PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11815471
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Artikel:PN16

28,90 €/ Stückexkl. MwSt

31,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 291 Bronze/Bronze PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:11810867
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN16

191,00 €/ Stückexkl. MwSt

206,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 291 Bronze/Bronze PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11810871
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN16

791,50 €/ Stückexkl. MwSt

855,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:13467132
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN250
  • Druckstufe Artikel:PN16

3.118,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.370,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

LVF Schieber Typ: 1759 Stahl/Trim 5 Class 800 Muffenschweißung 1" (25)

  • ERIKS:13614924
  • Werkstoffqualität:ASTM A105N
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:Class 800

354,00 €/ Stückexkl. MwSt

382,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

LVF Schieber Typ: 1759 Stahl/Trim 5 Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)

  • ERIKS:13614923
  • Werkstoffqualität:ASTM A105N
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Druckstufe Artikel:Class 800

244,50 €/ Stückexkl. MwSt

264,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:11810878
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16

811,50 €/ Stückexkl. MwSt

877,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11810879
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

994,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.074,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN400

  • ERIKS:13551328
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN400
  • Druckstufe Artikel:PN16

10.710,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.577,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:13467126
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

523,00 €/ Stückexkl. MwSt

565,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN250

  • ERIKS:13496641
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN250
  • Druckstufe Artikel:PN40

3.854,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.166,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:13496634
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN40

487,50 €/ Stückexkl. MwSt

526,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13467128
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

802,00 €/ Stückexkl. MwSt

866,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN150

  • ERIKS:13496639
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN40

1.728,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.867,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:13467131
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16

2.261,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.444,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:13467129
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16

1.065,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.151,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN300

  • ERIKS:13539011
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN300
  • Druckstufe Artikel:PN16

5.740,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.204,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:13467127
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN16

630,00 €/ Stückexkl. MwSt

681,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN200

  • ERIKS:13496640
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN40

2.617,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.828,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN100

  • ERIKS:13496637
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN40

912,00 €/ Stückexkl. MwSt

985,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:13467133
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

816,00 €/ Stückexkl. MwSt

882,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:13467130
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

1.514,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.636,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN125

  • ERIKS:13496638
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN40

1.273,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.376,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026