CHF 1'273.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'376.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3840 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 26 |
Einbaulänge | 400 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Schieber | 1.0619+N |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.0619+N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 450 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
DN | DN125 |
A | 270 mm |
H | 670 mm |
L | 400 mm |
M | 300 mm |
Gewicht | 72 kg |