ECON®

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:13467126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3816
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
270 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.0619+N
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
435 mm
L
270 mm
M
200 mm
Gewicht
25.5 kg