ECON®

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:13467132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'370.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3816
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
450 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.0619+N
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN250
A
405 mm
H
1180 mm
L
450 mm
M
450 mm
Gewicht
216 kg