ECON®

ECON® Schieber Typ: 3816 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN400

  • ERIKS:13551328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'710.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'577.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3816
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN400
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
600 mm
Bedienung
ISO Topflansch
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.0619+N
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN400
A
580 mm
L
600 mm