€ 399,83/ stukexcl. btw
€ 483,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 135 mm |
Breedte | 111 mm |
Draadmaat | M 150x2 |
B | 24 mm |
B1 | 111 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 271,58/ stukexcl. btw
€ 328,61incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 146,20/ stukexcl. btw
€ 176,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 23,77/ stukexcl. btw
€ 28,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.627,48/ stukexcl. btw
€ 1.969,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026