€ 271,58/ stukexcl. btw
€ 328,61incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 135 mm |
Breedte | 111 mm |
Draadmaat | M 150x2 |
B | 26 mm |
B1 | 111 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |