€ 1.627,48/ stukexcl. btw
€ 1.969,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | M 150x2 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte Ring | 39 mm |
Breedte zuiger | 7 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Boring | 150 mm |
Inwendige zuiger diameter | 150.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 211 mm |
€ 2.170,28/ stukexcl. btw
€ 2.626,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 597,95/ stukexcl. btw
€ 723,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 2.041,48/ stukexcl. btw
€ 2.470,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 221,67/ stukexcl. btw
€ 268,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026