€ 146,20/ stukexcl. btw
€ 176,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 150x2 |
Buitendiameter | 195 mm |
Breedte | 24 mm |
Binnendiameter | 150 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
B3 | 150 mm |
d1 | 171 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
G | 150 mm |
h | 6 mm |
€ 99,31/ stukexcl. btw
€ 120,17incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 156,10/ stukexcl. btw
€ 188,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,77/ stukexcl. btw
€ 28,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026