Eriks
SKF

SKF Slagsleutel, TMFN Serie, 150 to 190 mm maat, Gietijzer, 319 mm LG

  • ERIKS:23770474
  • Fabrikant:7316571764986
Image 1
Slagsleutel TMFN-serie voor grote slagkracht zonder borgmoerbeschadiging.
  • Voorkomt schade aan as en de moer
  • Veilig en gebruiksvriendelijk
  • Krachten worden effectief over de moer verdeeld
  • Speciaal breed krachtoppervlak
  • Te gebruiken in combinatie met een hamer
Opslaan in lijst

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFN
Type
Impact spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
150 to 190 mm
Sleutelwijdte
5.9055 to 7.4803 in
Lengte
319 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
3.04 lb
Gewicht
1380 g
Dikte
23
Dikte
0.9055 in
Lengte
12.5591 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Oppervlaktebehandeling
Verzinkt