Eriks
SKF

SKF Borgring MB 30

  • ERIKS:23766814
  • Fabrikant:7316577011725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
150 mm
Buitendiameter
205 mm
Dikte
2 mm
B
2 mm
d
150 mm
d1
171 mm
d2
205 mm
f
16 mm
M
145 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 30

  • Eriks:11551859

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026