Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3126

  • ERIKS:23765521
  • Fabrikant:7316577009029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,92/ stukexcl. btw

€ 251,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
115 mm
Breedte
92 mm
Draadmaat
M 130x2
B
21 mm
B1
92 mm
d
130 mm
d1
115 mm
d3
165 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 141,23/ stukexcl. btw

€ 170,89incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FAG Trekbus voor metrische assen H3126

  • Eriks:11669359
  • Manufacturer:H3126

€ 271,57/ stukexcl. btw

€ 328,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 26

  • Eriks:23766304
  • Manufacturer:KM 26

€ 117,80/ stukexcl. btw

€ 142,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 26

  • Eriks:23766809
  • Manufacturer:MB 26

€ 17,72/ stukexcl. btw

€ 21,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 26E

  • Eriks:23765882
  • Manufacturer:HMV 26E

€ 1.406,68/ stukexcl. btw

€ 1.702,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026