€ 117,80/ stukexcl. btw
€ 142,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 130x2 |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 21 mm |
Binnendiameter | 130 mm |
B | 21 mm |
b | 12 mm |
B3 | 130 mm |
d1 | 149 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
G | 130 mm |
h | 5 mm |
€ 80,01/ stukexcl. btw
€ 96,81incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 106,60/ stukexcl. btw
€ 128,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 17,72/ stukexcl. btw
€ 21,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026