€ 271,57/ stukexcl. btw
€ 328,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | H |
Type | Adapter sleeve |
Asdiameter | 115 mm |
Breedte | 92 mm |
Draadmaat | M 130x2 |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
G | M130x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |