Eriks
SKF

SKF Borgring MB 26

  • ERIKS:23766809
  • Fabrikant:7316577011688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,72/ stukexcl. btw

€ 21,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
130 mm
Buitendiameter
175 mm
Dikte
2 mm
B
2 mm
d
130 mm
d1
149 mm
d2
175 mm
f
14 mm
M
125 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 26

  • Eriks:11551864

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026