€ 141,23/ stukexcl. btw
€ 170,89incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 115 mm |
Breedte | 92 mm |
Draadmaat | M 130x2 |
B | 23 mm |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |