Eriks
SKF

SKF Hydraulische handpomp met THGD 1000 digitale manometer 729124 DU

  • ERIKS:23759746
  • Fabrikant:7316575834036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De SKF 729124 wordt voornamelijk gebruikt bij SKF hydraulische moeren (≤ HMV 54E) voor het monteren van lagers en componenten, waarbij een maximale druk van 100 MPa vereist is.

Eigenschappen:
  • Uitgerust met een manometer.
  • Geleverd in een stevige draagkoffer.
Toepassingen:
  • SKF hydraulische moeren ≤ HMV 54E.
  • Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 100 MPa nodig is.
  • Voor toepassingen waar gebrek aan ruimte het gebruik van een snelkoppeling en een nippel niet toelaat, zoals bij AOH bussen is een speciaal pompuitvoering (SKF 729124 A) beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 2.041,48/ stukexcl. btw

€ 2.470,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
729124
Type
Hydraulic Pump
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Tankinhoud
0.25 l
Max. werkdruk
1000 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
G 1/4
Opties
THGD 100 Digitale Manometer
Code
729124 DU
Lengte
385
Bruikbare oliecapaciteit
250
Hefboomkracht
300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Manometer 1077587/2

  • Eriks:23755034
  • Manufacturer:1077587/2

€ 200,51/ stukexcl. btw

€ 242,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026