Hydraulische moer, HMV..E Serie
Het monteren van lagers op een conische zitting kan een moeilijke en tijdrovende taak zijn. Door gebruik te maken van SKF hydraulische moeren kunnen de hoge opdrijfkrachten, die nodig zijn voor het monteren van lagers, op eenvoudige en snelle wijze worden uitgeoefend. Ook het demonteren van lagers die op druk- of trekbussen zijn gemonteerd, kan moeilijk verlopen en lang duren. Er wordt olie in de moer gepompt en de zuiger wordt krachtig naar buiten geduwd, voldoende ver om de bus los te maken. Alle SKF HMV ..E moeren worden geleverd met een snelle verbindingskoppeling voor aanpassing aan de hydraulische SKF pompen.
Eigenschappen:- Groot assortiment afmetingen, voor asdiameters van 50 mm tot 1 000 mm standaard.
- Snelkoppeling kan op de voor- of zijkant van de moer worden aangebracht, zodat de moer ook in een beperkte ruimte kan worden gebruikt.
- Reserveset zuigerafdichtingen en Onderhoudsset standaard geleverd.
- Om de gangbaarheid van de schroefraad te vergemakkelijken wordt elke HMV(C) 54E moer of groter geleverd met een tube smeermiddel.
- Om het voorzien van schroefdraad van de moer te vergemakkelijken worden alle moeren vanaf maat HMV(C) 54E voorzien van twee draaipennen en vier passende gaten aan de voorzijde.
- Moeren vanaf maat HMV(C) 94E worden voor een gemakkelijke hantering voorzien van oogbouten.
- Bij moeren vanaf maat HMV(C) 94E is de beginpositie van de schroefdraad aangegeven voor een gemakkelijke overeenstemming van de draadposities van de moer en de bijpassende schroefdraad.