Eriks
SKF

SKF Hydraulische handpomp 150MPa 728619 E

  • ERIKS:23759735
  • Fabrikant:7316571853499
Image 1
De SKF 728619 E is een twee-trapspomp die gebruikt kan worden voor SKF Supergrip bouten en voor het monteren van lagers en componenten waarbij een maximale druk van 150 Mpa vereist is.

Eigenschappen:
  • Twee-traps handpomp.
  • Voorzien van een manometer.
  • Geleverd in een stevige draagkoffer.
Toepassingen:
  • SKF Supergrip bouten
  • Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 150 MPa nodig is.
  • Alle afmetingen van SKF hydraulische moeren.
Opslaan in lijst

€ 3.173,08/ stukexcl. btw

€ 3.839,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
728619
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026