Eriks
SKF

SKF Hydraulische handpomp met grote oliecontainer TMJL 100

  • ERIKS:23770609
  • Fabrikant:7316577745668
Image 1
De SKF TMJL 100 wordt hoofdzakelijk gebruikt bij hydraulische moeren (≤ HMV 92E) voor het monteren van lagers of componenten, waarbij een maximale druk van 100 MPa vereist is.

Eigenschappen:
  • Oliecontainer met een capaciteit van 800 cm³
  • Uitgerust met een manometer
  • Geleverd in een stevige draagkoffer
Toepassingen:
  • SKF Hydraulische Moeren ≤ HMV 92E
  • Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 100 MPa nodig is
  • Geschikt voor gebruik met de SKF Hydraulische Lagertrekkers TMHP serie
Opslaan in lijst

€ 2.170,28/ stukexcl. btw

€ 2.626,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMJL
Type
Hydraulic Pump TMJL 100
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Tankinhoud
0.8 l
Max. werkdruk
1000 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
G 1/4
Opties
TMJL 100DU Speciale uitvoering voor de Drive-up-methode
Code
TMJL 100
Lengte
635
Bruikbare oliecapaciteit
800
Hefboomkracht
320 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026