Eriks
SKF

SKF Hydraulische handpomp THHP 300

  • ERIKS:14171961
  • Fabrikant:7316579534697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.534,68/ stukexcl. btw

€ 5.486,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THHP
Type
Hydraulic Pump
Type
Handpomp
Stuurventiel
Nee
Max. werkdruk
3000 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
G 1/4
Opties
Snelkoppelingsmof en diverse nippels
Lengte
574
Hefboomkracht
390 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Aansluitnippel THPN M16G1/2

  • Eriks:14194571
  • Manufacturer:THPN M16G1/2

€ 239,15/ stukexcl. btw

€ 289,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Aansluitnippel THPN M16G3/8

  • Eriks:14342238
  • Manufacturer:THPN M16G3/8

€ 239,15/ stukexcl. btw

€ 289,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Aansluitnippel THPN M16G1/8

  • Eriks:14342295
  • Manufacturer:THPN M16G1/8

€ 239,15/ stukexcl. btw

€ 289,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

€ 28,47/ stukexcl. btw

€ 34,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026