Eriks
10 Producten getoond voor EHBO
Product Image

Universele verbandtrommel 36885 oranje inclusief wandhouder

  • Eriks:13310358
  • Uitvoering:Koffer
  • Lengte:27 cm
  • Breedte:18 cm
Niet beschikbaar in de webshop
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op

€ 30,96/ stukexcl. btw

€ 37,46incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

Wandhouder voor oogspoelfles CEDEROTH 500ml

  • Eriks:12529026
  • Hoogte:2.7 cm
  • Lengte:7 cm
  • Breedte:9 cm

€ 23,84/ stukexcl. btw

€ 28,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Product Image

Pleisterdispenser SALVEQUICK gevuld

  • Eriks:12529027
  • Lengte:23 cm
  • Breedte:12 cm
  • Hoogte:50 cm
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

Reddingsdeken 210x160cm

  • Eriks:13226070
  • Lengte:2100 mm
  • Breedte:1600 mm
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

Blauwe detecteerbare pleister 25x72mm (100st)

  • Eriks:12529012
  • Uitvoering:Rechthoekig
  • Lengte:7.2 cm
  • Breedte:2.5 cm

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 69,57/ stukexcl. btw

€ 84,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026