Eriks

Oogspoelfles steriel 235ml

  • ERIKS:12528725
  • Fabrikant:7310617221013
Image 1
CEDERROTH OOGSPOELFLES

- Steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen voor eenmalig gebruik.- Plastic flacon van 500 ml of mini van 235 ml met voorgevormde oogbad en kantelventiel waardoor de spoeling goed werkt bij het op zijn kop houden van de flacon.- Het oogbad van de flacon stuurt de vloeistof in de richting van het oog, om onnodige verspilling van de vloeistof te voorkomen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Inhoud
235 ml