Eriks

Wandhouder voor oogspoelfles CEDEROTH 500ml

  • ERIKS:12529026
Image 1
WANDHOUDER VOOR OOGSPOELFLES CEDERROTH 500 ML

- Robuuste en praktische wandhouder voor Cederroth Oogdouche 500 ml.- Met de wandhouder krijgt de flacon een bepaalde plaats zodat iedereen weet waar je hem kunt vinden.- De flacon zit muurvast in de wandhouder en wordt automatisch geopend wanneer deze uit de houder wordt gedraaid – u kunt onmiddellijk beginnen het oog te spoelen.- Kan op verscheidene manieren worden aangebracht en past daarom op alle werkplekken en in alle ruimten.
Opslaan in lijst

€ 23,84/ stukexcl. btw

€ 28,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
2.7 cm
Lengte
7 cm
Breedte
9 cm
Kleur
Groen