Eriks

Pleisterdispenser SALVEQUICK gevuld

  • ERIKS:12529027
  • Fabrikant:7310610019693
Image 1
PLEISTERDISPENSER SALVEQUICK

- Salvequick Pleisterautomaten ( L 23 x H 12 x D 5,5 cm) vormen een volledig en gemakkelijk te gebruiken systeem. De pleisters treft u altijd op hun plaats, klaar voor gebruik.- Eenvoudig met een hand te gebruiken: wanneer de pleister uit de automaat wordt getrokken laat de ene beschermende papierstrook los en kan de pleister met een enkele hand worden aangebracht.Inhoud: - 40 Textielpleisters.- 45 Plasticpleisters.Elke navulling bevat twee maten van elke pleister: 72 x 19 mm en 72 x 25 mm.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
23 cm
Breedte
12 cm
Hoogte
50 cm
Met wandhouder
Ja
Kleur
Groen