Eriks

Oogspoelfles steriel 500ml

  • ERIKS:12529043
Image 1
CEDERROTH OOGSPOELFLES

- Steriele gebufferde isotone fysiologische zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen voor eenmalig gebruik.- Plastic flacon van 500 ml of mini van 235 ml met voorgevormde oogbad en kantelventiel waardoor de spoeling goed werkt bij het op zijn kop houden van de flacon.- Het oogbad van de flacon stuurt de vloeistof in de richting van het oog, om onnodige verspilling van de vloeistof te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 30,96/ stukexcl. btw

€ 37,46incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Inhoud
500 ml