Eriks

Blauwe detecteerbare pleister 25x72mm (100st)

  • ERIKS:12529012
Image 1
BLAUWE PLEISTERS DETECTEERBAAR

Wondpleister met een detecteerbare strook onder het wondkussen. Te gebruiken voor voedingsindustrie of ieder die in aanraking komt met voeding. De pleisters hebben een blauwe kleur en zijn daardoor zeer snel op te merken.
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Rechthoekig
Lengte
7.2 cm
Breedte
2.5 cm