€ 214,50/ stukexcl. btw
€ 259,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | LMS-Ha2 |
Type | 7190X |
Type schakelaar | Reedcontact |
Functie | SPDT |
Materiaal | Aluminium |
Bevestiging | Klembevestiging |
Elektrische aansluiting | Kabelwartel M16 |
Voedingsspanning | 10 - 230V AC |
Vermogen | 2,5 A / 60 W / 60 W |
Levensduur | 1 x 10^9 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 180 °C |