Eriks
ECON®

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedcontact SPDT Kabelwartel M16

  • ERIKS:14718419
  • Fabrikant:8716901151674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,00/ stukexcl. btw

€ 237,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
LMS-Ha2
Type
7190X
Type schakelaar
Reedcontact
Functie
SPDT
Materiaal
Aluminium
Elektrische aansluiting
Kabelwartel M16
Voedingsspanning
10 - 230V AC
Vermogen
2,5 A / 60 W / 60 W
Levensduur
1 x 10^9
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 180 °C