€ 620,00/ stukexcl. btw
€ 750,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | DI10 |
Type | 36312 |
Uitvoering | Display digitaal |
Meetbereik | van -1999 tot 9999 |
Ingangssignaal | 4 - 20 mA |
Spanningsdaling | 5.1V DC maximum 150 mW |
Uitgangssignaal | 2 x Relay |
Uitvoering schakeluitgang | PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A |
Aantal contacten | 2 |
Remote setpoint | Nee |
Voedingsspanning | 20 mA (Current Loop) |
Aantal regels | 1 |
Aantal karakters per regel | 4 |
Communicatiebus | Geen |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
Montage | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Werktemperatuur | From 0 °C to 60 °C |
Opslag temperatuur | From 20 °C to 80 °C |
Afmetingen display b x h (x d) | 48 x 96 (mm) |
Gewicht | 0.3 kg |