Eriks

Verbindingssokkel Type: 8707 Serie: ZM11 Kunststof Stekkvoet 11-polig 230V AC

  • ERIKS:10060207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conductieve niveauschakelaar voor geleidende vloeistoffen. Voeding 220 VAC, elektrische aansluiting d.m.v. 8-polige steekvoet, voor RL 40 een 11-polige steekvoet.
Opslaan in lijst

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Z
Type
8707
Materiaal
Kunststof
Elektrische aansluiting
Steekvoet 11-polig
Voedingsspanning
230V AC