Eriks
ACS

ACS Elektrode fig. 8703 serie SAT3 G10 3 pennen lengte 1000 mm

  • ERIKS:10071211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,95/ stukexcl. btw

€ 398,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Serie
SAT
Type
8703
Uitvoering
Elektrode
Aantal pins
3
Lengte
1000 mm
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L / PA coating
Materiaal isolerende onderlegring
PA
Materiaal elektrische behuizing
Polyamide, glasvezelversterkt
Elektrische aansluiting
Kabelwartel kunststof
Max. werkdruk
10 bar
Mediumtemperatuur
van -10 tot 100 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65