€ 265,20/ stukexcl. btw
€ 320,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ACS |
Serie | SAT |
Type | 8703 |
Uitvoering | Elektrode |
Aantal pins | 2 |
Lengte | 1000 mm |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316L / PA coating |
Materiaal isolerende onderlegring | PA |
Materiaal elektrische behuizing | Polyamide, glasvezelversterkt |
Elektrische aansluiting | Kabelwartel kunststof |
Max. werkdruk | 10 bar |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 100 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |