€ 197,20/ stukexcl. btw
€ 238,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ACS |
Serie | SRA |
Type | 8713 |
Uitvoering | Conductieve niveau schakelaar |
Functie | 2 Niveau's vullen of legen of alarm |
Gevoeligheid elektrode | 1 kΩ ( > 1mS/cm ) / 10 kΩ (> 100µS/cm) / 200 kΩ (>5µS/cm) |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Voedingsspanning | 20 - 253V AC/DC 48 - 62 Hz |
Schakelvermogen | 250V AC / 10 A |
Elektrische aansluiting | Klemband |
Tijdvertraging | Maximum 8 seconden s |