Eriks

Niveauschakelaar relais fig. 8711 serie NRL60/2S 230V AC

  • ERIKS:10060217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conductieve niveauschakelaar voor geleidende vloeistoffen.
Opslaan in lijst

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RL-40/NRL-60
Type
8711
Uitvoering
Conductieve niveau schakelaar
Functie
2 Niveau's vullen
Gevoeligheid elektrode
10 / 100 / 300 kΩ
Materiaal elektrische behuizing
Kunststof
Voedingsspanning
230V AC
Schakelvermogen
240V AC / 10 A
Elektrische aansluiting
Steekvoet 8-polig
Tijdvertraging
1 Seconde s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP33