€ 92,23/ stukexcl. btw
€ 111,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | RL-40/NRL-60 |
Type | 8711 |
Uitvoering | Conductieve niveau schakelaar |
Functie | 1 Niveau |
Gevoeligheid elektrode | 10 / 100 / 300 kΩ |
Materiaal elektrische behuizing | Kunststof |
Voedingsspanning | 230V AC |
Schakelvermogen | 240V AC / 10 A |
Elektrische aansluiting | Steekvoet 8-polig |
Tijdvertraging | 1 Seconde s |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP33 |