Eriks

Steekflenzen en leidingblindplaten

  • 13
  • 23
  • 16
  • 11
  • 18
  • 10
  • 17
  • 5
  • 5
  • 5
  • 8
  • 6
236 Producten getoond voor Steekflenzen en leidingblindplaten
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/40 DN40 6

  • Eriks:13460565
  • Nom. doorlaat in DN:40
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Ja

€ 1.210,00/ stukexcl. btw

€ 1.464,10incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN10/40 DN80 5mm

  • Eriks:13161707
  • Nom. doorlaat in DN:80
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Nee

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN10/40 DN25 5mm

  • Eriks:13161702
  • Nom. doorlaat in DN:25
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Nee

€ 43,10/ stukexcl. btw

€ 52,15incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN6 DN25 5mm

  • Eriks:13161683
  • Nom. doorlaat in DN:25
  • Druktrap flens (PN):6
  • Met boutgaten:Nee

€ 43,10/ stukexcl. btw

€ 52,15incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN6 DN32 5mm

  • Eriks:13161684
  • Nom. doorlaat in DN:32
  • Druktrap flens (PN):6
  • Met boutgaten:Nee

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ERIKS Druk steker P265-GH 300 20" 49

  • Eriks:13209069
  • Nominale diameter (ASME):20" in
  • Drukklasse flens (ASME):300 lb
  • Met boutgaten:Nee

€ 2.953,00/ stukexcl. btw

€ 3.573,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH 150 10" 20

  • Eriks:13257769
  • Nominale diameter (ASME):10" in
  • Drukklasse flens (ASME):150 lb
  • Met boutgaten:Ja

€ 1.432,00/ stukexcl. btw

€ 1.732,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/40 DN15 5

  • Eriks:13460561
  • Nom. doorlaat in DN:15
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Ja

€ 790,50/ stukexcl. btw

€ 956,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/40 DN32 5

  • Eriks:13460564
  • Nom. doorlaat in DN:32
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Ja

€ 1.010,00/ stukexcl. btw

€ 1.222,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/40 DN80 12

  • Eriks:13460568
  • Nom. doorlaat in DN:80
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Ja

€ 1.583,00/ stukexcl. btw

€ 1.915,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/16 DN100 12

  • Eriks:13460557
  • Nom. doorlaat in DN:100
  • Druktrap flens (PN):10/16
  • Met boutgaten:Ja

€ 1.624,00/ stukexcl. btw

€ 1.965,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

ERIKS Druk steker P265-GH PN10 DN200 11

  • Eriks:13452390
  • Nom. doorlaat in DN:200
  • Druktrap flens (PN):10
  • Met boutgaten:Nee
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Neem contact met ons op
Product Image

ERIKS Druk steker P265-GH PN25 DN200 17

  • Eriks:13460484
  • Nom. doorlaat in DN:200
  • Druktrap flens (PN):25
  • Met boutgaten:Nee

€ 923,00/ stukexcl. btw

€ 1.116,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Ring Spacer P265-GH 150 20" 31

  • Eriks:13354286
  • Nominale diameter (ASME):20" in
  • Drukklasse flens (ASME):150 lb
  • Met boutgaten:Nee

€ 934,00/ stukexcl. btw

€ 1.130,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Ring Spacer P265-GH 150 24" 37

  • Eriks:13354287
  • Nominale diameter (ASME):24" in
  • Drukklasse flens (ASME):150 lb
  • Met boutgaten:Nee

€ 1.242,00/ stukexcl. btw

€ 1.502,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Ring Spacer P265-GH PN10/40 DN50 8

  • Eriks:13460519
  • Nom. doorlaat in DN:50
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Nee

€ 259,50/ stukexcl. btw

€ 314,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

ERIKS Ring Spacer P265-GH PN10/16 DN150 14

  • Eriks:13460512
  • Nom. doorlaat in DN:150
  • Druktrap flens (PN):10/16
  • Met boutgaten:Nee

€ 332,50/ stukexcl. btw

€ 402,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN16 DN300 5mm

  • Eriks:13161722
  • Nom. doorlaat in DN:300
  • Druktrap flens (PN):16
  • Met boutgaten:Nee

€ 128,00/ stukexcl. btw

€ 154,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN10/40 DN50 5mm

  • Eriks:13161705
  • Nom. doorlaat in DN:50
  • Druktrap flens (PN):10/40
  • Met boutgaten:Nee

€ 54,90/ stukexcl. btw

€ 66,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Smurfflens P265-GH 900 10" 55

  • Eriks:12981284
  • Nominale diameter (ASME):10" in
  • Drukklasse flens (ASME):900 lb
  • Draadmaat:1" NPT
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN10/16 DN150 5mm

  • Eriks:13161712
  • Nom. doorlaat in DN:150
  • Druktrap flens (PN):10/16
  • Met boutgaten:Nee

€ 81,20/ stukexcl. btw

€ 98,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN6 DN100 5mm

  • Eriks:13161689
  • Nom. doorlaat in DN:100
  • Druktrap flens (PN):6
  • Met boutgaten:Nee

€ 67,60/ stukexcl. btw

€ 81,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Steekpan S235JR DIN PN6 DN80 5mm

  • Eriks:13161688
  • Nom. doorlaat in DN:80
  • Druktrap flens (PN):6
  • Met boutgaten:Nee

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 87,40/ stukexcl. btw

€ 105,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Steekfilter 316L 40/100 150 2" 4

  • Eriks:13027528
  • Nominale diameter (ASME):2" in
  • Drukklasse flens (ASME):150 lb
  • Binnendiameter:55.6 mm

€ 131,00/ stukexcl. btw

€ 158,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026