€ 332,50/ stukexcl. btw
€ 402,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 150 |
Druktrap flens (PN) | 10/16 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 240 mm |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 2 |
Gewicht | 3.35 kg |
A | 218 mm |
C | 161 mm |
D | 22 mm |
E | 75 mm |
T | 14 mm |